Beli facom circlip plier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy A/F Impact Socket 3/4inch Square Drive
    Mulai

    Rp159.900

    Kennedy A/F Impact Socket 3/4inch Square Drive
    Deskripsi:
    3/4" Drive Inch Size, Standard Length, 6-PointConform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A.Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.
    atribut:
    • Socket Depth: Standard
    • Socket Type: Impact Socket
  2. FACOM Circlip Pliers Set (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp4.999.900

    FACOM Circlip Pliers Set (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimension: 285x142x46mm
    • Length: 335 mm
    • Material: Steel
    • Content: 8-63mm (inside&outside circlips);82H.2.5 key;Set of 18 removable tips
  3. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

  4. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  5. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  6. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  7. FACOM Hex Key (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  8. FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp8.299.900

    FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    1/2Inch SHOCK KEY FACOM- Speed ¿¿variator.- 5-position pressure adjustment dial.- Rotary direction reversing wheel.- Double hammer striking mechanism.
  9. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.999.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Presentation: Satin chrome finish
  10. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  11. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  12. KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock)
    Mulai

    Rp83.900

    KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock)
    Deskripsi:
    Socket Square Drive 3/4inch 22mm adalah kunci yang digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur/sekrub dengan tengah kepala membentuk segienam dan ujungnya berbentuk Socket. Kunci sock Krisbow terbuat dari alloy steel dilapisi chrome sehingga tahan terhadap korosi. Kunci Socket sangat diperlukan untuk membuka baut yang tertanam pada komponen mesin dimana kunci lain tidak dapat dipergunakan untuk membukanya. Kunci Socket Krisbow mempunyai ukuran square drive 3/4inch dengan nut size 22mm sering dipergunakan pada konstruksi dan industri otomotif.
    atribut:
    • Type: Socket
    • Square Drive (inch): 3/4
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  13. FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Sock)
    atribut:
    • Socket point/mm: 12
    • Finish coated: bright chrome
  14. SKF Deep Groove Ball Bearing 6000 Series M/C3 (Laher)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing 6000 Series M/C3 (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
    • Coating: Without
    • Filling Slots: Without
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Lubricant: None
    • Matched Arrangement: No
    • Number of Rows: 1
    • Radial Internal Clearance: C3
    • Sealing: Without
  15. KOBE Rechargeable COB LED Portable Worklight (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KOBE Rechargeable COB LED Portable Worklight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    KLF010Eco friendly COB LED boasts low power consumption, 90% energy saving when compared with ordinary floodlights. Supplied with steel stand and has an adjustable head to light up out of reach areas. Beam angle of 120°. Aluminium die-cast alloy body with stainless steel external fixings and toughened glass. Suitable for outdoor use with IP65 rating. 2 chargers included (12V & 240V) along with 4 types of universal international plug adaptors. 5 hours charging time.Features and Benefits- Eco friendly 10W COB LED equivalent to 100W halogen- Steel stand and an adjustable head to light up out of reach areas- Beam angle of 120°- Aluminium die-cast alloy body with stainless steel external fixings and toughened glass- Suitable for outdoor use with IP65 rating. Two chargers included (12V & 240V) along with 4 types of universal international plug adaptorsTechnical Information- Dimensions (H x W x D): 250 x 145 x 165mm.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Overall Width (mm): 145
    • Overall Depth (mm): 165
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): IP65
    • Bulb Type: LED
    • Light Type: Floodlight
    • Beam Angle (°): 120
    • Body Material: Aluminium Die-cast Alloy
    • Includes: Car Adaptor
    • Lumens (lm): 700
    • Maximum Wattage (W): 100
    • Number of Bulbs: 1
    • Overall Height (mm): 250
    • Power Source: Rechargeable Battery
    • Sensor Type: No Sensor
Daftar Harga facom circlip plier Terbaru October 2026
FACOM Circlip Pliers (Tang Jepit)Rp109.900
Kennedy A/F Impact Socket 3/4inch Square DriveRp159.900
FACOM Circlip Pliers Outside (Tang Jepit)Rp619.900
FACOM Circlip Pliers Set (Tang Jepit)Rp4.999.900
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp169.900
FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp519.900
FACOM Screwdriver (Obeng)Rp22.900
TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Rp29.900
FACOM Hex Key (Kunci L)Rp26.900
FACOM Locking Pliers (Tang Buaya)Rp639.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)